Motion
8811BW
Llave de impacto - 1-3/4 pulg., 44 mm, extremo de caja, 12 PT, estilo de desplazamiento
Artículo MI #02379770
No. Fabricante 8811BW
Precio144.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto - 1-3/4 pulg., 44 mm, extremo de caja, 12 PT, estilo de desplazamiento
Artículo MI #02379770
No. Fabricante 8811BW
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
Precio144.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    12-9/16 pulg.
  • Peso
    5.09 lb
  • Ancho exterior del extremo de la llave
    2-11/16 pulg.
  • Grosor del extremo de la llave
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-3/4 pulg., 44 mm

Detalles

  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Imperial, métrico
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
8811BW APAGADO. STR. LLAVE, 1-3/4 / 44MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"