Motion
mmD-607
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 7 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379931
No. Fabricante mmD-607
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 7 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379931
No. Fabricante mmD-607
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
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud/diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459202246

Descripción general

Descripción del fabricante
MMD-607 1/4 DRDPSKT, 6-PT, 7MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"