Motion
BD-818
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 9/16 pulg., 8 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380021
No. Fabricante BD-818
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 9/16 pulg., 8 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02380021
No. Fabricante BD-818
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
Su precio$14.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud/diámetro
    17/32 pulg.
  • Longitud total
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    8 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459210852

Descripción general

Descripción del fabricante
BD-818 3/8 SKT DRSTD, 8-PT, 9/16
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Tomas de 8 puntos diseñadas para un acoplamiento rápido en sujetadores de 4 puntos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"