Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Grosor7.5 mm
- Anchura/diámetro26.5 mm
Detalles
- AplicaciónArchivado cóncavo, superficies planas, orificios grandes
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteDoble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie1-210...-0
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Para agujeros de limado, grandes filetes y superficies cóncavas
- Ahusado hacia el punto
- Los archivos de 4" y 6" están totalmente apuntados, los archivos de 8" y los archivos más largos están semipuntados