Motion
6-345-08-2-2

BAHCO TOOLS
6-345-08-2-2

Raspador, con forma redonda, segunda aspereza de corte con mango. 200mm largo, 9mm ancho.
Artículo MI #02382854
No. Fabricante 6-345-08-2-2
Precio18.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
6-345-08-2-2

Raspador, con forma redonda, segunda aspereza de corte con mango. 200mm largo, 9mm ancho.
Artículo MI #02382854
No. Fabricante 6-345-08-2-2
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
Precio18.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 mm
  • Peso
    0.26 lb
  • Anchura/diámetro
    9 mm

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Serie
    6-345...-2
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
6-345-08-2-2 RASPADOR REDONDO DE 8" - MEDIANO, SI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo