Motion
EA 9460
Adhesivo: aluminio, metal, acero, compatible con termoplásticos, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #02391505
No. Fabricante EA 9460
Precio67.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo: aluminio, metal, acero, compatible con termoplásticos, paquete de 200 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #02391505
No. Fabricante EA 9460

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$67.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3500 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Material de relleno
    PVC
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    079340831285

Descripción general

Descripción del fabricante
398466 83128 HYSOL 9460 200ML CQ

También puede gustarle

Los clientes también compraron