Motion
EA 9432NA
Hysol® Adhesivo: aluminio, fibra de vidrio, éster de vinilo reforzado con fibra de vidrio, compatible con acero, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 0.5 h, color gris
Artículo MI #02391525
No. Fabricante EA 9432NA
Precio162.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hysol® Adhesivo: aluminio, fibra de vidrio, éster de vinilo reforzado con fibra de vidrio, compatible con acero, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 0.5 h, color gris
Artículo MI #02391525
No. Fabricante EA 9432NA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    3000 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    0.5 h
  • Material de relleno
    Aluminio
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tipo de paquete
    Puede
  • UPC_NO
    079340832176

Descripción general

Descripción del fabricante
398480 83217 HYSOL 9432NA 2LB CN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good