Motion
NS7700-18T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-18T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 18 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02412246
No. Fabricante NS7700-18T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Precio103.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-18T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 18 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02412246
No. Fabricante NS7700-18T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    146.28 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7580 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210550295

Descripción general

Descripción del fabricante
614-60-14 NS7700-18T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 18Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA