Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja8.3800 pulg.
- Peso de la caja13.1 lb
- Anchura de la caja8.0600 pulg.
- Tamaño del contenedor14 fl oz (EE. UU.)
- Profundidad general10.7500 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso13.1 lb
Detalles
- Contenido de alcoholContiene alcohol
- ColorGris
- Acción de espumaAcción de espuma
- FormularioLíquido
- Cumple con los estándares de la industriaFDA
- Tipos de productosLimpiador
- AromaCítricos
- UPC_NO073852009576
- Sin aguaSin agua
Descripción general
Descripción del fabricante
0957-12 MANO CLN NATORG PUM SQZ BTL 14OZ
- Fórmula de loción de acción rápida con partículas exfoliantes de piedra pómez para limpiar una amplia gama de suelos industriales, suciedades medias y grasa
- Aroma cítrico a naranja
- Ingrediente cítrico natural
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad