Motion
1010
Artículo MI #02420957
No. Fabricante 1010
Precio35.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02420957
No. Fabricante 1010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    De 22 a 10 AWG
  • Tamaño máx. de cable compatible
    10 AWG
  • Tamaño mín. de cable compatible
    22 AWG
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de agarre
    Agarre ergonómico acolchado
  • Incluye engarzador
    Incluye engarzador
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Punta alicate o muesca en V
    Punta de alicates
  • Autoajuste
    No se autoajusta
  • UPC_NO
    092644744044

Descripción general

Descripción del fabricante
1010 RAYADOR DE CABLES
  • Corte y pele fácilmente el cable
  • Punta de alicate dentada y estrecha para tirar, enrollar y doblar el alambre
  • La hoja de corte larga y curva con cortadores y peladores está delante del pivote para una máxima facilidad de uso al llegar a lugares estrechos
  • Asas acolchadas cubiertas de plástico para mayor comodidad
  • Engarza terminales aislados y no aislados y terminales de encendido de 7 mm a 8 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"