Motion
2-26 16oz
Lubricante de precisión multiuso 2-26® , 16 Fl Oz
Artículo MI #02420967
No. Fabricante 2-26 16oz
Precio20.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de precisión multiuso 2-26® , 16 Fl Oz
Artículo MI #02420967
No. Fabricante 2-26 16oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella rociadora de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -56°F
  • Altura
    9.38 pulg.
  • Longitud
    3.75 pulg.
  • Peso neto
    16 oz
  • Altura total
    10.44 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    100
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante seguro para plásticos, penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallos eléctricos causados por penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Conectores, relés, disyuntores, transformadores, conmutadores, motores, generadores, controles, instrumentos, conjuntos de comunicación, electrónica, sistemas de alarma, arrancadores, tubos, piezas fundidas, engranajes, varilla de soldadura, cable, accesorios, troqueles, plantillas, calzas, mandriles.
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    51,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Prueba Falex
    1,500 lb
  • Características y beneficios
    • Seguro para plásticos: no daña los plásticos modernos, incluidos el policarbonato, ABS y Noryl® • Evita la corrosión al desplazar la humedad • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254020075
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 250 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    44253
  • Estándares cumplidos
    RoHS, registro NSF n.o 017223
  • Rango de temperatura
    Máx. 250 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254020075
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
02007 LUBRICANTE DE MORADO MÚLTIPLE 2-26 SPRBTL16OZ
  • Seguro para plásticos: no dañará los plásticos modernos, incluidos policarbonato, ABS y Noryl®
  • Evita la corrosión desplazando la humedad
  • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral