Motion
02097
Lubricante de silicona eléctrico, 55 Gal
Artículo MI #02420982
No. Fabricante 02097
Precio5,514.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de silicona eléctrico, 55 Gal
Artículo MI #02420982
No. Fabricante 02097

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,514.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    24.5 pulg.
  • Gravedad específica
    0.6694
  • Contenido de VOC
    97
  • Peso
    346 lb
  • Ancho
    24.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Formulado especialmente para lubricar, impermeabilizar y proteger componentes eléctricos. Cumple con el Reglamento CFR 21-178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos. NSF H1 registrado.
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de película
    Seco, transparente, no endurecedor
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0°F
  • Página de producto del fabricante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc., y con la fuerza del codo (fregado).
  • Residuos
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
02097 LUBRICANTE DE SILICONA ELÉCTRICO 55GAL
  • Uso en superficies metálicas y no metálicas
  • Baja tensión superficial para una mejor cobertura y una penetración más profunda
  • NSF H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"