Motion
1003299
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 55 gal, plazo de entrega de 3-5 días, color "ninguno"
Artículo MI #02421019
No. Fabricante 1003299
Precio3,722.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 55 gal, plazo de entrega de 3-5 días, color "ninguno"
Artículo MI #02421019
No. Fabricante 1003299

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,722.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    24.5 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    24.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.66
  • Contenido de VOC
    97
  • Peso
    346 lb
  • Ancho
    24.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Spray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una película incolora, inodoro y sin manchas. Elimina la unión y la adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal. Cumple con el Reglamento CFR 21-178.3570 de la FDA. NSF H1 registrado.
  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, rieles, transportadores, maquinaria de embotellado, cortadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, mecanismos de monedas, varillas, cerraduras, poleas, temporizadores, sellos de goma, herramientas, máquinas expendedoras y aislantes cerámicos.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Seguro en la mayoría de los plásticos • Reduce la formación de rozaduras y la fricción
  • Tipo de película
    Seco, transparente, no endurecedor
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030425
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc., y con la fuerza del codo (fregado).
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030425
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03042 SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO
  • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies
  • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Reduce el desgaste y la fricción