Motion
Limpiador de contactos QD 55gal

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 55gal

QD® Limpiador de contactos, 55 Gal
Artículo MI #02421039
No. Fabricante QD Contact Cleaner 55gal
Precio5,184.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 55gal

QD® Limpiador de contactos, 55 Gal
Artículo MI #02421039
No. Fabricante QD Contact Cleaner 55gal

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,184.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    104°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Punto de congelación
    -4°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.74
  • Contenido de VOC
    74.9

Detalles

  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Resistencia dieléctrica
    30,500 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 017408
  • Valor de KB
    29
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    078254031323
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Contactar con el limpiador
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligero alcohol
  • UPC_NO
    078254031323

Descripción general

Descripción del fabricante
03132 QD LIMPIADOR DE CONTACTO 55GAL
  • Caja fuerte de plástico
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Elimina eficazmente la suciedad y otros contaminantes de los componentes electrónicos
  • Ideal para aplicaciones en las que se pueden utilizar disolventes de punto de inflamación inferior
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral