Motion
Liberación del molde de silicona 12oz

CRC INDUSTRIES
Silicone Mold Release 12oz

Liberación de molde de silicona, 12 Wt Oz
Artículo MI #02421061
No. Fabricante Silicone Mold Release 12oz
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Silicone Mold Release 12oz

Liberación de molde de silicona, 12 Wt Oz
Artículo MI #02421061
No. Fabricante Silicone Mold Release 12oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    160°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    97
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro aceitoso
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    FDA 21 CFR 175.300
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • Proporciona una extracción de piezas rápida y fácil de moldes • Múltiples liberaciones de piezas por aplicación • Ideal para uso en moldes fríos y calientes • Contenido de silicona de uso medio (3.5 %) • No manchado, no corrosivo y secado rápido • Amplio rango de temperaturas efectivas
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    078254033006
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    DME
  • Método de extracción
    Retire con disolventes orgánicos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Ligero
  • Rango de temperatura
    +35 a +600 °F
  • Tipo
    Liberación de moldes de uso general
  • UPC_NO
    078254033006
  • Temperatura de trabajo
    35 a 600°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03300 LIBERACIÓN DE MOLDE DE SILICONA AER16OZ
  • Proporciona una extracción rápida y sencilla de piezas de moldes
  • Múltiples versiones de piezas por aplicación
  • Ideal para su uso en moldes fríos y calientes
  • Contenido de silicona de uso medio (3.5 %)
  • No mancha, no corrosivo y secado rápido
  • Amplio rango de temperaturas efectivas