Motion
Desengrasante cítrico 15oz

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 15oz

Desengrasante CRC - Listo para usar, en aerosol, 20 oz, aerosol, aroma cítrico
Artículo MI #02421268
No. Fabricante Citrus Degreaser 15oz
Precio20.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 15oz

Desengrasante CRC - Listo para usar, en aerosol, 20 oz, aerosol, aroma cítrico
Artículo MI #02421268
No. Fabricante Citrus Degreaser 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    348.8°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    20 oz
  • Punto de congelación
    -140.8°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.81
  • Contenido de VOC
    97.5

Detalles

  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    58,600 V
  • Características y beneficios
    • Desengrasante de mezcla de d-limoneno y petróleo • Evaporación controlada, sin residuos • No corrosivo, no abrasivo y sin manchas • NSF C1 registrado para uso en plantas de carne y aves • Aroma cítrico agradable • Tenga cuidado con los plásticos y las pinturas
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    170 °F
  • Formulario
    Pulverización
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254141701
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Cítricos
  • UPC_NO
    078254141701

Descripción general

Descripción del fabricante
14170 BIODEGRADADOR DESENGRASANTE CÍTRICO AER20OZ
  • desengrasante mezclado con d-limoneno y petróleo
  • Evaporación controlada, no deja residuos
  • No corrosivo, no abrasivo y no teñido
  • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Agradable aroma cítrico
  • Tenga cuidado con los plásticos y las pinturas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good