Motion
Limpiador y abrillantador de acero inoxidable HydroForce 18oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

HydroForce® Limpiador y pulidor de acero inoxidable, 18 oz en peso
Artículo MI #02421297
No. Fabricante HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz
Precio13.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

HydroForce® Limpiador y pulidor de acero inoxidable, 18 oz en peso
Artículo MI #02421297
No. Fabricante HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    200°F
  • Tamaño del contenedor
    20 oz.
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -56°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.95
  • Contenido de VOC
    35.2

Detalles

  • Aplicación
    Aluminio, cromo, acero inoxidable
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y pulido
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF-120893
  • Número de Upc del fabricante
    078254144245
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con detergente y agua.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • UPC_NO
    078254144245

Descripción general

Descripción del fabricante
14424 LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR INOXIDABLE AER20OZ
  • No inflamable
  • No corrosivo y no agota el ozono
  • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Listo para usar