Motion
Penetrante lubricante suelto K&W Tech Grade Knock'er 18oz

CRC INDUSTRIES
K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

K&W Penetrant/Lubricant - 18 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #02421456
No. Fabricante K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz
Precio12.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

K&W Penetrant/Lubricant - 18 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #02421456
No. Fabricante K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    315°F
  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 24 onzas
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Altura
    9.19 pulg.
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    9.25 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    97.2
  • Peso
    16 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un penetrante superrápido que ataca la corrosión a los sujetadores y componentes oxidados y corroídos. Fórmula potente y concentrada que penetra y deja atrás un lubricante de larga duración que evitará la corrosión futura.
  • Aplicación
    Metales fundidos y congelados, como pernos, bisagras, tuercas, bisagras, abrazaderas de escape. También se puede utilizar para eliminar adhesivos ligeros y calcomanías. También se puede utilizar como lubricante multiuso.
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    60,000 V
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Fórmula potente y concentrada que penetra y deja atrás un lubricante de larga duración que evitará la corrosión futura. • Seguro en la mayoría de los plásticos • Inofensivo para los metales
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    141 °F
  • Valor de KB
    28
  • Tipo de lubricación
    Lubricante suelto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078372017247
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipos de productos
    Disolvente penetrante
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Eliminar con alcohol mineral o desengrasantes, etc.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Serie
    K/W
  • Rango de temperatura
    300 °F
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    078372017247
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
401724 PENETRAT SOLVENT TECH GRD AER24OZ
  • Fórmula potente y concentrada que penetra y deja atrás un lubricante de larga duración que evitará la corrosión futura.
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Inofensivo para los metales