Motion
BOM410
Brazo de contención absorbente - Capacidad de 16 galones, 3" x 20 pies, 3 " de diámetro, 20 pies de largo
Artículo MI #02422179
No. Fabricante BOM410
Precio172.14 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brazo de contención absorbente - Capacidad de 16 galones, 3" x 20 pies, 3 " de diámetro, 20 pies de largo
Artículo MI #02422179
No. Fabricante BOM410
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
Precio172.14 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Dimensiones
    3" x 20 pies
  • Longitud
    20 pies

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    16 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Color
    Negro/blanco
  • Material de relleno
    Polipropileno
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Material exterior
    Poliéster/polipropileno
  • Cantidad del paquete
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
BOM410 ABSORBIR. ACEITE DE LA BOMBA
  • El color oscuro hace que el brazo sea menos perceptible cuando se despliega en tierra o agua
  • Flota para confinar y absorber derrames en el agua, abrazando el suelo para derrames en tierra
  • La capa de polipropileno Spunbond es resistente a los rayos UV hasta cuatro meses
  • La malla exterior resistente es resistente a los rayos UV para uso al aire libre a largo plazo sin degradación: permite que los fluidos pasen fácilmente al material de relleno
  • La cuerda que corre a lo largo del brazo soporta cargas de hasta 400 lb, lo que añade resistencia para el despliegue y la recuperación
  • Los brazos flotan en la superficie para facilitar la recuperación, incluso cuando están saturados
  • Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes y combustibles, sin absorber una gota de agua
  • Los resistentes anillos y clips de fijación de acero al carbono revestidos de zinc le permiten unir los brazos para una mayor longitud
  • Se puede incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good