Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho55 mm
- Cadena Paso1.9700 pulg.
- Grosor del vuelo0.9800 pulg.
- Holgura de guía recta58
- Radio de flexión lateral mínimo150 mm
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Peso0.84 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la cadenaTostado de baja fricción
- Tipo de cadenaTransportador de jaula
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloLF
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLF1700
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166181963
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166181963
Descripción general
- Cadena Multiflex. El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pasador de acero inoxidable austenítico.