Motion
LFW1702
Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 2.1100 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 50 mm, material de vuelo LFW, color blanco
Artículo MI #02423056
No. Fabricante LFW1702
Precio56.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 2.1100 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 50 mm, material de vuelo LFW, color blanco
Artículo MI #02423056
No. Fabricante LFW1702
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
Precio56.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.1100 pulg.
  • Cadena Paso  
    50 mm
  • Grosor del vuelo
    0.9800 pulg.
  • Holgura de guía recta
    58
  • Radio de flexión lateral mínimo
    150 mm
  • Diámetro del pasador
    0.3100 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    Transportador de jaula
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    LFW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LFW1702
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166183950
  • Material del pasador
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
LFW1702 CADENA TRANSPORTADORA
  • Cadena Multiflex. El material de acetal LFW (de color blanco) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pasador de acero inoxidable austenítico.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle