Motion
DW267

DEWALT
DW267

DW267
Artículo MI #02423891
No. Fabricante DW267
Precio306.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW267

DW267
Artículo MI #02423891
No. Fabricante DW267
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
Precio306.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    #14
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb
  • Par de apriete
    164 pulg.
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.5 A
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Clasificación de potencia
    6.5 A
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    028875002677
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE EMBRAGUE INVERSO DW267 VSR
  • Acero de corte helicoidal y engranajes tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
  • Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de metal
  • El sistema de ajuste de par Versa-Clutch marca el par adecuado necesario para accionar los sujetadores de manera eficiente sin pelar ni romper
  • Gatillo para dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Nariz metálica y caja de engranajes para mayor durabilidad en el trabajo
  • Su excelente ergonomía reduce la fatiga del usuario

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good