Motion
DW4388

DEWALT
DW4388

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 5 in
Artículo MI #02423948
No. Fabricante DW4388
Precio51.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4388

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 5 in
Artículo MI #02423948
No. Fabricante DW4388

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Peso
    0.125 lb

Detalles

  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle
  • Material del cuerpo
    Espuma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    Gancho y bucle
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    028874043886

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4388 ALMOHADILLA DE VELCRO 5IN MEDIANA
  • Almohadilla de reemplazo de gancho y bucle de 5"
  • Almohadilla de ocho orificios para lijadoras con recogida de polvo
  • La almohadilla de velcro permite cambiar entre granos
  • Diseñado para adaptarse a lijadoras de los modelos D26450, D26451, D26451K, D26453K y D26456

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"