Motion
DW831

DEWALT
DW831

Amoladora angular - Con cable, 10000 rpm, 12 A, 2-1/2 hp, Tamaño máx. de disco de 5 pulg.
Artículo MI #02424067
No. Fabricante DW831
Precio225.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW831

Amoladora angular - Con cable, 10000 rpm, 12 A, 2-1/2 hp, Tamaño máx. de disco de 5 pulg.
Artículo MI #02424067
No. Fabricante DW831

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio225.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Altura total
    115 mm
  • Longitud total
    14.33 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    8.85 lb

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Estilo de mango
    Mango en ángulo recto
  • Caballos de fuerza
    2-1/2 CV
  • Incluye
    2 Posición del mango lateral
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor sin bloqueo
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Clasificación de potencia
    12 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    028875108317

Descripción general

Descripción del fabricante
DW831 ANGULAR GRINDER 5IN
  • Proporciona alta velocidad para una rápida eliminación de material
  • Alta relación potencia/peso para mayor eficiencia y menor fatiga del usuario
  • La protección ajustable sin llave proporciona ajustes de protección sin herramientas, lo que aumenta la productividad
  • Diseño de asa trasera para mayor comodidad y control
  • Tapas de cepillo externas para facilitar el mantenimiento
  • Rodamientos de bolas y rodillos sellados para una mayor vida útil del motor
  • Motor de 12.0 A CA/CC, 10,000 rpm
  • Incluye: manija lateral de dos posiciones, rueda de esmerilado, llave, brida de respaldo, tuerca de sujeción, protector ajustable sin llave

También puede gustarle

Los clientes también compraron