Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla de respaldo7 pulg., 9 pulg.
- Longitud total17.3 pulg.
- Rosca del husillo de la herramienta5/8"-11
- Peso de la herramienta8-1/4 lb
Detalles
- Amperaje8 A
- Velocidad máxima3000 rpm
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Bloqueo del husilloBloqueo del husillo
Descripción general
- Potente construcción de 12 amperios con cojinete de bolas para una larga vida útil y rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- El módulo electrónico mantiene la velocidad especificada bajo carga para ofrecer mejores resultados de acabado
- El dial de velocidad variable convenientemente ubicado permite al usuario establecer la velocidad máxima de cero a 600/3500 rpm para diferentes materiales y aplicaciones
- El disparador de velocidad variable permite al usuario controlar la velocidad desde 0 hasta el ajuste máximo marcado
- Engranajes de acero cortados con precisión y tratados con calor para un funcionamiento suave
- Los protectores de ingestión de lana eliminan la ingestión de lana, lo que aumenta la vida de la herramienta y reduce los costes de servicio
- La cubierta de la caja de engranajes de goma antimarañas reduce las imperfecciones de la superficie y mejora el agarre de la superficie
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación