Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Profundidad de taladrado9.8425
- Longitud total12 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Peso0.082 lb
Detalles
- Acabado de la brocaÓxido negro
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Forma del mangoRonda
- UPC_NO028874116023
Descripción general
- Hoja revestida para protección contra la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación