Motion
DW1800

DEWALT
DW1800

Eje o mandril de la sierra perforadora, tamaño del mango: 1/4", diámetro de la sierra perforadora, rango de 9/16" a 1-3/16"
Artículo MI #02424371
No. Fabricante DW1800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1800

Eje o mandril de la sierra perforadora, tamaño del mango: 1/4", diámetro de la sierra perforadora, rango de 9/16" a 1-3/16"
Artículo MI #02424371
No. Fabricante DW1800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máx. de sierra de orificio
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro mín. de sierra con orificio
    9/16 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Piloto integrado
    Taladro piloto incorporado
  • Cambio rápido
    No
  • Serie
    8762

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1800 MANDREL DE MANGO 1/4
  • DW1810 ofrece un collar de liberación rápida sin herramientas para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
  • Los modelos DW1803 y DW1805 ofrecen collarín accionado por resorte que se acopla automáticamente a los pasadores de accionamiento para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
  • Todos los mandriles de cambio rápido cuentan con tornillos de fijación dobles con un cabezal combinado empotrado para cambios de broca de centrado rápidos y fáciles
  • Todos los mandriles de cambio rápido utilizan una construcción de acero endurecido y se han probado durante 15,000+ ciclos para ofrecer durabilidad en el lugar de trabajo
  • DEWALT ofrece una gama completa de mandriles estándar y de cambio rápido para versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de sierras perforadoras
  • El diseño mejorado de la broca piloto proporciona una vida útil más larga en todos los materiales

También puede gustarle

Los clientes también compraron