Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaHexagonal
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos9
- Número de piezas9
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- TipoJuego de puntas hexagonales
- UPC_NO028877338408
Descripción general
- S2 puntas modificadas para una mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto