Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Longitud1.9000 pulg.
- Longitud del mango1-7/8 pulg.
- Ancho0.3100 pulg.
Detalles
- País de origenChina
- Número de Upc del fabricante28874622197
- MaterialAcero de alta velocidad
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Estilo de mangoSólido
- UPC_NO028874622197
Descripción general
- Adaptadores de enchufe con clasificación de controlador de impacto: la mejor durabilidad de su clase
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto