Motion
DW2537

DEWALT
DW2537

Avellanador Rapid Load® - 4 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, material de acero de alta velocidad
Artículo MI #02424581
No. Fabricante DW2537
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW2537

Avellanador Rapid Load® - 4 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, material de acero de alta velocidad
Artículo MI #02424581
No. Fabricante DW2537

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la broca
    9/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
DW2537 #6COUNTERSINK REEMPLAZAR BROCA(
  • Taladrar, avellanar y avellanar en un solo paso
  • El avellanador de cuatro fresas y la broca cónica proporcionan una velocidad superior y un acabado ideal
  • Se ofrecen puntas cónicas de repuesto

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"