Motion
DW3126

DEWALT
DW3126

Hoja de sierra circular dentada - 12 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 60
Artículo MI #02424638
No. Fabricante DW3126
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3126

Hoja de sierra circular dentada - 12 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 60
Artículo MI #02424638
No. Fabricante DW3126
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    12 pulg.
  • Ancho de corte
    0.095 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ángulo del gancho
    0 °
  • Número de dientes
    60
  • Serie
    Serie 20
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE CONSTRUCCIÓN SERIE DW3126 20
  • Diseño de corte fino para un corte rápido y suave
  • Metal duro de construcción ultrafiltrado para una larga vida útil y cortes limpios
  • El hombro trasero antigolpes aumenta la durabilidad y ayuda a evitar la fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron