Motion
DW3323

DEWALT
DW3323

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 7-1/4 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 26
Artículo MI #02424668
No. Fabricante DW3323
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3323

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 7-1/4 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 26
Artículo MI #02424668
No. Fabricante DW3323
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Árbol de diamantes
    No
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
DW3323 HOJA DE SIERRA DE ACERO
  • Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida útil más larga
  • El recubrimiento de la cuchilla evita el óxido y reduce la fricción
  • Cuerpo más grueso que proporciona mayor durabilidad en aplicaciones de trabajo pesado
  • Cuerpo de acero totalmente endurecido que evita la deformación y la unión de la cuchilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron