Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Peso0.47 lb
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 1
- UPC_NO028877321417
Descripción general
- Grano de carburo de silicio premium para una larga vida útil y un corte rápido
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
- Árbol de troquelado de diamante para usar con sierras de accionamiento de tornillo sin fin
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación