Motion
DW3703H

DEWALT
DW3703H

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 6 TPI, 4 in Long
Artículo MI #02424713
No. Fabricante DW3703H
Precio16.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3703H

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 6 TPI, 4 in Long
Artículo MI #02424713
No. Fabricante DW3703H
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
Precio16.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Patrón de paso
    Constante
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    6
  • UPC_NO
    028874537033

Descripción general

Descripción del fabricante
DW3703H HOJA DE SIERRA DE PLANTILLA DE MADERA(5)
  • Los dientes rectificados de precisión permanecen más afilados durante más tiempo y ofrecen cortes suaves y limpios
  • Las guías más profundas con mayor espacio libre eliminan más material para un corte más rápido
  • Compatible con DEWALT y otras sierras de plantilla de mango universales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"