Motion
00047N

Nicholson
00047N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #02427832
No. Fabricante 00047N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
00047N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #02427832
No. Fabricante 00047N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Longitud total
    12.2500 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para el archivado de aluminio
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Doble
  • Corte
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO 00047 ,ALUMINIO PLANO 10"
  • Tipo de aluminio plano con patrón americano
  • La construcción especial del diente elimina las obstrucciones al limar aluminio
  • Forma plana
  • Todos los tamaños tienen el mismo número de dientes por pulgada
  • Acabado suave obtenido mediante corte de corte hacia la izquierda