Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10, 12 pulg.
- Compatibilidad de longitud de cuchilla12 pulg.
- Altura4.4
- Longitud17.9
- Dientes por pulgada32
- Profundidad del cuello3-3/8 pulg.
- Peso de la herramienta1.8 lb
- Ancho5.9
Detalles
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- Tipo de cuchillaHojas de sierra de hackeo
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- ColorAzul
- Material del bastidorAcero
- Estilo de marcoServicio pesado
- Número de cuchillas1
- Posiciones45 °
- Tipos de productosSierra de hackeo de uso intensivo
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
Descripción general
- Mango contorneado de alto impacto
- Ajustar a 10" o 12"
- 45° ajuste de cuchilla