Motion
80965
Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: alta resistencia, longitud de la hoja: 12", estilo de mango: agarre cómodo, goma
Artículo MI #02428858
No. Fabricante 80965
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: alta resistencia, longitud de la hoja: 12", estilo de mango: agarre cómodo, goma
Artículo MI #02428858
No. Fabricante 80965
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    12" Bi-Metal
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento de cuchillas integrado
  • Estilo de marco
    Servicio pesado
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo, goma
  • Posiciones
    45 °, 90 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo de alta tensión
  • Código PSC
    5110
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
80965 SIERRA HACKSAW,N.O 12P,ALTA TENSIÓN
  • Marco resistente y ligero diseñado para usuarios de herramientas profesionales
  • Lectura de alta tensión, mayor resistencia del haz de la cuchilla
  • Utiliza hojas de sierra de mano Nicholson® Bi-Metaloy® de alta resistencia a la tracción
  • Palanca accionada por tornillo para tensar la cuchilla hasta 30,000 PSI
  • La hoja se puede colocar para corte 45° o 90°
  • Las cuchillas de repuesto se pueden guardar dentro del marco
  • El extremo del bastidor se puede utilizar como sierra de mordaza
  • 24 TPI