Motion
XPE184

Xcelite
XPE184

Mango redondo de destornillador ranurado electrónico/electrónico OAL de 4" de ancho de la hoja x 6-5/8", mango ergonómico
Artículo MI #02434652
No. Fabricante XPE184
Precio14.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
XPE184

Mango redondo de destornillador ranurado electrónico/electrónico OAL de 4" de ancho de la hoja x 6-5/8", mango ergonómico
Artículo MI #02434652
No. Fabricante XPE184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    6-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Núcleo de plástico duro Esd Safe para proteger los componentes sensibles. Mangos diseñados para permitir un par alto sostenido con deslizamiento mínimo y fatiga muscular. Agarre de pinza estrecho para mayor comodidad y control. Pulgar B
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • Tipo de herramienta
    Electrónico/electrostático

Descripción general

Descripción del fabricante
XPE184 DESTORNILLADOR,1/8IN