Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante7, Pequeño
- Longitud12 pulg.
- Grosor1 mm
- Peso32.00 lb
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo desbastado
- ColorAzul
- Tipo de manguitoRosa
- Características y beneficios• Alto contenido de nitrilo sin látex que ofrece una resistencia superior a cortes, enganches, abrasiones y perforaciones • No se hincha, se debilita ni se debilita por la absorción de grasa • Supera a los guantes de caucho natural, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales • El forro de punto entrelazado proporciona a los guantes una mayor resistencia a los cortes, enganches, abrasiones y perforaciones al tiempo que añade comodidad al usuario • La parte de la mano se trata con un agente antibacteriano y antimoho permanente • El acabado texturizado único proporciona un excelente agarre en objetos grasos, húmedos o secos • Fácil identificación del tamaño: costura codificada por colores dentro del guante y tamaño claramente marcada en el exterior • Se puede lavar para un uso prolongado • Cumple con las regulaciones de la USDA y la FDA, 21 CFR, para su uso en el procesamiento de alimentos • Aplicaciones: Ensamblaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, desengrasado, limpieza de tanques de inmersión, pesca, procesamiento de alimentos, trabajo de mantenimiento general, limpieza de impresión, refinería general, disolventes generales
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroPoliéster, algodón
- MaterialNitrilo
- Línea de productosNitri-Knit
- Estándares cumplidos21 CFR, FDA, USDA
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO821812007502
Descripción general
- Alto contenido de nitrilo sin látex que ofrece una resistencia superior a cortes, enganches, abrasiones y perforaciones
- No se hincha, se hunde ni se debilita debido a la absorción de grasa
- Supera a los guantes de caucho natural, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, sustancias cáusticas y grasas animales
- El forro de punto entrelazado proporciona a los guantes una mayor resistencia a los cortes, enganches, abrasiones y pinchazos, al tiempo que añade comodidad al usuario
- La parte de la mano se trata con un agente antibacteriano y antimoho permanente
- Acabado texturizado único que proporciona un agarre excelente en objetos aceitosos, húmedos o secos
- Fácil identificación del tamaño: puntadas codificadas por colores en el interior del guante y talla claramente marcadas en el exterior
- Se puede lavar para un uso prolongado
- Cumplir con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Aplicaciones: ensamblaje y pintura automotriz, manejo y procesamiento de productos químicos, desengrasado, limpieza de tanques de inmersión, pesca, procesamiento de alimentos, trabajos de mantenimiento general, limpieza de impresión, refinería general, disolventes generales