Motion
80356
LC 200 GRN
Artículo MI #02462228
No. Fabricante 80356
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LC 200 GRN
Artículo MI #02462228
No. Fabricante 80356
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
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    0.065 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +150 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    048615803562

Descripción general

Descripción del fabricante
80356 PALILLO DE MADERA VERDE MULTIUSO
  • Crayón de madera suave de calidad estándar
  • Para el marcado de uso general
  • Funciona bien en climas fríos
  • La marca a base de cera es resistente a las inclemencias del tiempo y a los rayos UV
  • Superficies: madera, piedra, metal, plástico, caucho, hormigón
  • Industrias: construcción, piedra y mampostería, industria de la madera