Motion
BOLSO SFGO ULTRA 320 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 5 gal, balde, 320 ISO, 60 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #02475067
No. Fabricante SFGO ULTRA 320 5GAL PAIL
Precio806.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 5 gal, balde, 320 ISO, 60 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #02475067
No. Fabricante SFGO ULTRA 320 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$806.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    60
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para cojinetes, cajas de engranajes, bombas y cadenas que requieren viscosidad ISO de grado 100 a 1000.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    271°C/520 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215598601
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215598601
  • Viscosidad
    318
  • Índice de viscosidad
    152

Descripción general

Descripción del fabricante
L0986-060 ACEITE DE ENGRANAJE SFGOULTRA320 5GALPAIL
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo