Motion
31837
Eagle® Classical - Correa en V - A - Tamaño doble, número de secciones 2, 1.1875 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496037
No. Fabricante 31837
Precio12.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - A - Tamaño doble, número de secciones 2, 1.1875 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496037
No. Fabricante 31837

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.13/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A - Twin
  • Peso
    7.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Twin
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    Twin
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032041
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    2
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
1032041 NARANJA 85 A GEMELAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo