Motion
16NG06201S
Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #02541383
No. Fabricante 16NG06201S
Precio58.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de nailon, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #02541383
No. Fabricante 16NG06201S
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
Precio58.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7.2500 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Radio giratorio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    85 Costa D ±5
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Nailon negro
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    NG - Nylon Maxim

Descripción general

Descripción del fabricante
16NG06201S 6X2 NYL SWL RUEDA SUPERIOR PLT