Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio5.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie62
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido