Motion
CA0620110
6.0000 pulg. de diámetro, cojinete de rodillos, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #02544337
No. Fabricante CA0620110
Precio54.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.0000 pulg. de diámetro, cojinete de rodillos, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #02544337
No. Fabricante CA0620110
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
Precio54.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    5/8 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Esmalte gris
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CA0620110 6X1-7/8 CA 5/8ROLBRG