Motion
MR1050116
Rueda giratoria de caucho moldeado - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #02544750
No. Fabricante MR1050116
Precio159.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho moldeado - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #02544750
No. Fabricante MR1050116
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
Precio159.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amortiguación de impactos
  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    De 70 a 85 Shore A
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro (alta temperatura)

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1050116 CMR00003 10X3 MR 1"R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron