Motion
MR1450120
Rueda giratoria de caucho moldeado - 14 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 1800 lb
Artículo MI #02544788
No. Fabricante MR1450120
Precio240.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho moldeado - 14 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 1800 lb
Artículo MI #02544788
No. Fabricante MR1450120
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
Su precio$240.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Peso
    23-1/2 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amortiguación de impactos
  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Acabado del bastidor
    Banda negra sobre núcleo de esmalte negro
  • Dureza
    De 70 a 85 Shore A
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Hierro
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro (alta temperatura)

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1450120 14X3 MR 1-1/4ROLBRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron