Especificaciones
Dimensiones
- Relleno de huecos0.25 pulg.
- Tamaño del paquete9-1/2 oz
Detalles
- AplicaciónCubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
- ColorNegro
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paquetePuede
- Formulario de productoPegar
- TipoSellado instantáneo, resistente al aceite
Descripción general
- Especificado por el OEM
- Para los requisitos de garantía del concesionario, garantiza el cumplimiento prolongado de la garantía de la transmisión
- Curado rápido
- Seguro para el sensor, mal olor, no corrosivo
- Cumple con las especificaciones de rendimiento de las juntas de silicona OE
- Resiste los fluidos y las vibraciones del automóvil y el taller
- Mantiene una alta flexibilidad, propiedades de resistencia al aceite mediante el uso de un sistema de adhesión patentado
- Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente