Motion
KGSNO20-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGSNO20-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 20 mm, Ancho total: 45 mm, Capacidad de carga: 2200 N
Artículo MI #02567784
No. Fabricante KGSNO20-PP-AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGSNO20-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 20 mm, Ancho total: 45 mm, Capacidad de carga: 2200 N
Artículo MI #02567784
No. Fabricante KGSNO20-PP-AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    2200 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    KGSNO

Descripción general

Descripción del fabricante
KGSNO20-PP-AS MAX3 ALIGACIÓN LINEAL