Motion
40LF843K200 Marrón

UNI-CHAINS
40LF843K200 Brown

Cadena para cinta transportadora a presión Uni-Chain - Funcionamiento recto, 2.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.5000 pulg., material de vuelo POM LFI, color marrón
Artículo MI #02571146
No. Fabricante 40LF843K200 Brown
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
40LF843K200 Brown

Cadena para cinta transportadora a presión Uni-Chain - Funcionamiento recto, 2.0000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.5000 pulg., material de vuelo POM LFI, color marrón
Artículo MI #02571146
No. Fabricante 40LF843K200 Brown
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1300 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.81 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.8100 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3.9000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1600 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico
  • Material de la cadena
    POM LF
  • Tipo de cadena
    Cadena para transportador a presión
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    POM LFI
  • Catálogo del fabricante
    LFI-843-K200
  • Número de catálogo del fabricante
    LFI-843-K200
  • Número de Upc del fabricante
    855539008474
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -140 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194 °F
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
LF 843-K200 CADENA
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
  • El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
  • También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
  • Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"